Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS001/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS001/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltenversandtasche b4 40mm braun haftklebend 150g, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.