Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS002/025
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS002/025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster 20 mm, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,089*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.