Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Faltentasche
>
Artikel
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
32WQS-XS002/050
Hersteller:
Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
XS002/050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
50
... >
Lager 32WQS
>
Versandmittel
>
Faltentaschen
Weitere Suchbegriffe:
Seitenfaltentasche
,
faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster 20 mm
,
falten-versandtaschen c4
,
falten versandtaschen
,
Briefumschläge
,
Briefumschlag
,
Versandtasche
,
Briefhülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0837*
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen