Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3658-10 Herst.-Nr.: 3658-10 EAN/GTIN: 4004182617595 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Universal-Etiketten 64,6x33,8 mm, 10 Bögen (= 240 Etiketten), MultiPrint - Zum Kennenlernen als 10 Blatt Packung zum speziellen Probierpreis
- Etiketten garantiert staufrei, geeignet für alle gängigen Drucker&Kopierer
- Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD
- Etiketten mit gestochen klarem Druckbild ohne Verwischen
- Kostenlose Vorlagen und Software auf www.avery-zweckform.eu/print
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3658-10 im Format 64,4x33,8mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur Eigentumskennzeichnung (240 Etiketten/Pckg). Zum Kennenlernen gibt es die Etiketten in der kleinen 10 Blatt Packung zum speziellen Probierpreis, damit Sie sich von der Avery Zweckform Markenqualität überzeugen können. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem klaren Druckbild ohne Verwischen. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Schnelle Anwendung dank Quickpeel™Abziehhilfe. Geeignet für alle gängigen Farb/Laserdrucker und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Bögen = 240 Etiketten | Farbe: | weiß | Format: | 64,6 x 33,8 mm | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, adressetiketten, klebeetiketten, labesl, beschriftung, adressaufkleber drucken, preisetiketten, selbstklebende etiketten, preisauszeichnung, adressetike |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,34* | € 5,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,31* | € 5,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,59* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,61* | € 5,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,67* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,334* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|