Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1150313 Herst.-Nr.: 3658-10 EAN/GTIN: 4004182617595 |
| |
|
| | |
| AVERY Zweckform Universaletiketten 3658-10 10 Stück. Blatt pro Pack: 24 Blatt. Breite: 64.6 mm. Etiketten pro Blatt: 24 Stück. Etiketten pro Pack: 240 Stück. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 33.8 mm. Lieferumfang: 240 x Etiketten. Marke: AVERY Zweckform. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 164 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 33.8 mm | Breite: | 64.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4, UNIVERSALETIKETTEN, MULTIFUNKTIONSETIKETTEN, UNIVERSAL ETIKETTEN |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,37* | € 5,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,32* | € 5,39* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,47* | € 5,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,47* | € 5,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,61* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,347* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|