Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-CP-50107 Herst.-Nr.: 50107 EAN/GTIN: 4004182501078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chronoplan Terminplaner Standard A5, Slim Einsteiger, 1 Stück, schwarz Sorgen Sie für ein optimales Zeitmanagement mit Terminplaner von Chronoplan! Mit dem Zeitplaner im klassisch professionellem A5 Format in der Standard Einsteiger Slim Ausführung haben Sie den optimalen Partner. Der Organizer ist aus schwarzem, hochwertigem Kunstleder gefertigt. Die praktische Verschluss-Lasche ermöglicht Ihnen den schnellen Zugang zu Ihren Unterlagen und Terminen. Einsteckfächer an der inneren Vorder- und Rückseite bieten zusätzlichen Platz für Ihre Unterlagen. Dank der umfassenden Grundausstattung ermöglicht Ihnen der Terminplaner ein professionelles Zeitmanagement. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz | Typ: | Standard A5 Einsteiger Slim | Material: | Kunstleder | Ausführung: | mit Verschluss-Lasche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, chronoplan ringbuch schwarz a5, ringbuch a5, ringbuch schwarz, terminplaner, organizer, zeitplaner, zeitplanbuch, zeitplansysteme, chronoplan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 37,23* | € 50,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 37,14* | € 50,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 37,80* | € 51,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 42,15* | € 56,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 50,36* | € 69,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|