Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan, 2025, Anordnung in Spalten, A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Zweckform 50705
Avery Zweckform 50705
Avery Zweckform 50705 Detail 1
Avery Zweckform 50705 Detail 2
Avery Zweckform 50705 Detail 3
Avery Zweckform 50705 Detail 4
Avery Zweckform 50705 Detail 5
Avery Zweckform 50705 Detail 6
Artikel-Nr.:
     3310-CP-50705
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50705
EAN/GTIN:
     4004182088289
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage

Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2025, Anordnung in Spalten, A4, weiß

Mit dem CHRONOPLAN Wochenplan 2025 im A4 Format für Ihren Terminplaner behalten Sie die Übersicht über Ihre Termine und Aufgaben. Diese Kalendereinlage ermöglicht ein effizientes und übersichtliches Zeitmanagement mit einer Woche auf 2 Seiten. Die Tage sind nebeneinander in Spalten angeordnet, durch den Zweifarbdruck wird die Wochenplanung übersichtlicher. Zudem ermöglicht Ihnen der Chronoplan Wochenplan das Notieren von Wochenzielen, Priorisierung von Aufgaben und eine variable Zeiteinteilung bis 22 Uhr. Viele weitere Extras wie Jahresplan, Ferien- und Feiertagsübersicht, Postleitzahlenkarte u.v.m. machen den Chronoplan Terminplaner komplett. Dieser Wochenkalender passt dank Universallochung in alle gängigen Terminplaner wie z.B. Chronoplan, Time system, Filofax und viele mehr.

50705 CHRONOPLAN A5 Kalendereinlagen 2025 im Überblick: - 80g/m² Top-Papier - Wochenplan 2025 (1 Woche / 2 Seiten) - Jahresplan 2025 (120g/m² Papier) - Ferienplan D/A - Feiertage D/A/CH - PLZ-Karte - Wichtige Maße und Gewichte (inkl. Umrechnungsformeln) - Entfernungen - Währungstabelle - Autokennzeichenübersicht Deutschland - Jahresübersicht 2026

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
weiß
Typ:
Wochenplan 2025
Layout:
1 Woche / 2 Seiten, Anordnung in Spalten
Größe:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Tagesersatzblock, Wochen-Plan, Wochenplan, chronoplan wochenplan 1w/2s, wochenplan, wochenplan chronoplan, kalender, terminplaner, zeitmanagement, kalendar, terminkalender, organizer, wochenkalender, terminplaner 2023, wochenplaner, planer, chronoplan, kallender, tagesplan, terminplan, zeitplanung, avery, avery zweckform, zweckform, 507
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 21,01*
€ 29,25*
€ 5,50*
ab € 20,70*
€ 29,52*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 20,57*
€ 30,46*
€ 4,30*
ab € 32,74*
€ 44,39*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
50102
ab € 156,38*
Ähnlich
Avery
50101
ab € 122,33*
Ähnlich
Avery
50825
ab € 8,05*
Ähnlich
Avery
50205
ab € 40,00*
Ähnlich
Avery
50535
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.