Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-1300-043 Herst.-Nr.: 4-1300043 EAN/GTIN: 4004764289325 |
| |
|
| | |
| edding 1300 Fasermaler brillantgelb, Rundspitze 2 mm (EAN 4004764289325) Fasermaler zum kreativen Schreiben und Malen, für Notizen, Zeichnungen und Layouts auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2 mm. Die Tinte auf Wasserbasis ist vor dem Antrocknen wasservermalbar. - Fasermaler edding 1300 color pen
- Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts
- Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und formstabiler Rundspitze
- Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Strichstärke: ca. 2 mm
- Schreibfarbe: brillantgelb
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | brillantgelb | Stiftspitze: | Rundspitze 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,66* | € 1,28* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|