Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1300 color pen brillantgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler edding 1300 color pen brillantgelb
Fasermaler edding 1300 color pen brillantgelb
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-1300043
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1300043
EAN/GTIN:
     4004764289325
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler edding 1300 color pen
  • Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts
  • Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und formstabiler Rundspitze
  • Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis
  • Hohe Lichtbeständigkeit
  • Strichstärke: ca. 2 mm
  • Schreibfarbe: brillantgelb
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Besonderheit:
Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.0099 kg
Höhe:
11 mm
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
165 mm
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
brillantgelb
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, 1300, Color, Edding, Farbstift, Pen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 0,66*
€ 1,28*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200065
ab € 0,59*
Ähnlich
edding
4-1340005
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.