Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-750-002 Herst.-Nr.: 4-750002 EAN/GTIN: 4004764018512 |
| |
|
| | |
| edding 750 Lackmarker rot, Rundspitze 2-4 mm (EAN 4004764018512) Lackmarker zum dauerhaften Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z.B. Metall, Glas, Kunststoff. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackartige Tinte ist schnelltrocknend, wetterfest, lichtecht, besonders deckend und geruchsarm. Die Farbe ist bis 400°C hitzebeständig. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. - Lackmarker 750
- permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400°
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen.
- Schaftmaterial: Aluminium
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 2 - 4 mm
- Schreibfarbe: rot
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | rot | Stiftspitze: | Rundspitze 2-4 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,98* | € 3,60* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,01* | € 3,65* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,03* | € 3,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,08* | € 3,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,26* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|