Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-8030-003 Herst.-Nr.: 4-8030003 EAN/GTIN: 4004764785612 |
| |
|
| | |
| edding 8030 NLS High-Tech Marker blau (violett), Rundspitze 1,5-3 mm (EAN 4004764785612) High-Tech Marker zum korrosionsunempfindlichen Markieren und Beschriften fast aller Materialien im nuklearen Bereich sowie in den Bereichen Luft- und Schifffahrt. Der Marker entspricht der Luftfahrtnorm LN 9051. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die Tinte des NLS High-Tech Markers ist permanent, schnelltrocknend sowie wasserfest und abriebbeständig. Die beiden Farben der edding 8030 NLS high tech marker sind aufgrund der chemischen Eigenschaften, die die low corrosion Tinte fokussieren, nicht dem Standardrot oder -blau entsprechend. Die Farben tendieren zu rosa und violett. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol. - Spezialmarker edding 8030 NLS high-tech marker
- Permanentmarker zur korrosionsarmen Beschriftung im Bereich Nuklear, Luftfahrt und Schifffahrt, entspricht Luftfahrtnorm LN 9051
- Permanente, geruchsarme, halogenarme Tinte, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
- Rundspitze
- Kunststoffschaft
- Umsteckbare Clip-Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 1,5 - 3 mm
- Schreibfarbe : blau (zu violett tendierend)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | blau (violett) | Stiftspitze: | Rundspitze 1,5-3 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,96* | € 2,79* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,81* | € 3,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,82* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,85* | € 3,11* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,90* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|