Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-JB100 Herst.-Nr.: JB100 EAN/GTIN: 4004360781506 |
| |
|
| | |
| SIGEL Notizbuch Jolie Gradient Sky, Hardcover, blau/violett, punktkariert (Dot-Lineatur), 200 Seiten, 170x220x24 mm, A5+, 1 Stück Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem außergewöhnlichen Jolie Bullet Journal Design im Format A5+ (17 x 22 cm) mit 200 Seiten (120 g/m², alle Seiten nummeriert). Der stabile Hardcover-Einband in blau, violett garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem extrastarken elfenbeinfarbenen Papier ist das Jolie Bullet Journal ideal für die Kreativtrends Handlettering und Bullet Journaling geeignet, um es mit kunstvollen Buchstaben und Zeichnungen zu gestalten. Daheim auf der Couch, in der Mittagspause oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Das stabile Hardcover-Notizbuch lässt sich 180° flach aufschlagen und bis zur Buchmitte beschriften. Dank Stiftschlaufe ist auch der passende Stift immer mit dabei. Der mit matt beschichtetem Stoff überzogene Bucheinband ist mit den farbenfrohen Farbverläufen in Watercolor-Optik ein Eyecatcher schlechthin. Das Notizbuch hat einen farblich abgestimmten Gummibandverschluss, nummerierte Seiten und ist zusätzlich mit drei verschiedenfarbigen Lesebändern und einer Einstecktasche ausgestattet. Das schöne Design-Notizbuch für Kreative ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Lineatur: | punktkariert | Format: | A5+ | Seitenzahl: | 200 Seiten | Design: | Gradient Sky |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,21* | € 13,49* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,90* | € 13,49* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 10,11* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|