Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralnotizbuch A5+ 100Blatt 120 g/m² Gradient Sky


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-109260100
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JB100
EAN/GTIN:
     4004360781506
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem außergewöhnlichen Jolie Bullet Journal Design im Format A5+ (17 x 22 cm) mit 200 Seiten (120 g/m², alle Seiten nummeriert). Der stabile Hardcover-Einband in blau, violett garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem extrastarken elfenbeinfarbenen Papier ist das Jolie Bullet Journal ideal für die Kreativtrends Handlettering und Bullet Journaling geeignet, um es mit kunstvollen Buchstaben und Zeichnungen zu gestalten. Daheim auf der Couch, in der Mittagspause oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Das stabile Hardcover-Notizbuch lässt sich 180° flach aufschlagen und bis zur Buchmitte beschriften. Dank Stiftschlaufe ist auch der passende Stift immer mit dabei. Der mit matt beschichtetem Stoff überzogene Bucheinband ist mit den farbenfrohen Farbverläufen in Watercolor-Optik ein Eyecatcher schlechthin. Das Notizbuch hat einen farblich abgestimmten Gummibandverschluss, nummerierte Seiten und ist zusätzlich mit drei verschiedenfarbigen Lesebändern und einer Einstecktasche ausgestattet. Das schöne Design-Notizbuch für Kreative ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 9,09*
€ 13,85*
1
€ 5,50*
ab € 8,55*
€ 13,87*
Lager 690
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 10,16*
€ 14,89*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.