Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Spiral-Notizblock Jolie, Hardcover, Batik Holi, Dot-Lineatur, ca. A5, 240 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIGEL JN609
SIGEL JN609
SIGEL JN609 Detail 1
SIGEL JN609 Detail 2
SIGEL JN609 Detail 3
SIGEL JN609 Detail 4
SIGEL JN609 Detail 5
SIGEL JN609 Detail 6
SIGEL JN609 Detail 7
SIGEL JN609 Detail 8
SIGEL JN609 Detail 9
SIGEL JN609 Detail 10
SIGEL JN609 Detail 11
SIGEL JN609 Detail 12
SIGEL JN609 Detail 13
Artikel-Nr.:
     3310-JN609
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN609
EAN/GTIN:
     4004360797798
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

SIGEL Spiral-Notizbuch Jolie®, Hardcover, matt mit Folien-Motivdruck, Batik Holi, Dot-Lineatur (punktkariert), Einsteckfach, alle Seiten mikroperforiert, 240 Seiten, 120 g, 168x215x28 mm, ca. A5, 1 Stück

Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem schönen Jolie Spiral-Notizbuch Batik Holi im Format ca. A5 (16,8 x 21,5 cm) mit 240 Seiten, Dot-Lineatur (punktkariert), 120 g/m², alle Blätter perforiert.

Der stabile Hardcover-Einband in pink, gelb, blau garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit dem extrastarken weißen Papier ist das Jolie Spiral-Notizbuch ideal für die Kreativtrends Handlettering und Bullet Journaling geeignet, um es mit kunstvollen Buchstaben und Zeichnungen zu gestalten.

Daheim auf der Couch, in der Mittagspause oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Das stabile Hardcover-Notizbuch mit hochwertiger Metallic-Ringbindung einfach komplett umschlagen und loslegen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Lineatur:
punktkariert
Format:
ca. A5
Seitenzahl:
240 Seiten
Design:
Batik Holi
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbuch dotted sigel a5, spiralbuch a5, spiralbuch, spiral-notizbuch; spiralbuch, spiralblock; spiral-notizbücher; spiralbücher, spiralblöcke; spiral-notizblock; spiral-notizblöcke; handlettering; bullet-journaling; hand-lettering; bullet-journal; bullet-planer; bullet-journaling; dotted-bullet-journal; do
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 10,67*
€ 15,40*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 10,42*
€ 15,68*
13 Tage
100
2
€ 5,87*
ab € 11,08*
€ 15,72*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.