Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Notizbuch Jolie Dot-Lineatur A5 Batik Holi 240 Seiten 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiral-Notizbuch Jolie Dot-Lineatur A5 Batik Holi 240 Seiten 120g
Spiral-Notizbuch Jolie Dot-Lineatur A5 Batik Holi 240 Seiten 120g
Spiral-Notizbuch Jolie Dot-Lineatur A5 Batik Holi 240 Seiten 120g
Spiral-Notizbuch Jolie Dot-Lineatur A5 Batik Holi 240 Seiten 120g
Spiral-Notizbuch Jolie Dot-Lineatur A5 Batik Holi 240 Seiten 120g
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEJN609
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     JN609
EAN/GTIN:
     4004360797798
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Wer seine Notiz- und Tagebücher individuell gestalten möchte, wird den Spiralblock lieben.
  • Das moderne, trendige Notizbuch macht richtig viel Spaß, da kreative Schreibkunst im Vordergrund steht.
  • Werden Sie Handlettering-Profi - mit dem schönen Jolie Spiral-Notizbuch Batik Holi im Format ca. A5 (16,8 x 21,5 cm) mit 240 Seiten (Dot-Lineatur (punktkariert), 120 g/qm, alle Blätter perforiert).
  • Der stabile Hardcover-Einband in pink, gelb, blau garantiert Stabilität beim Schreiben und Zeichnen.
  • Trendiges Coverdesign mit hochwertigem Motivdruck und glänzender Folienveredelung
  • Sehr langlebig durch robustes Cover und hochwertige Metallic-Ringbindung
  • Weißes Papier (FSC-zertifiziert) mit Dot-Lineatur und abgerundeten Ecken, ideal für Kreativtrends wie Handlettering und Bullet Journaling
  • Praktische Einstecktasche zur Aufbewahrung von Bildern, Notizen u.
  • v.
  • m.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
120 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.5820 kg
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
Batik Holi
Lineatur:
dot-Lineatur
Marke:
Sigel
Motiv:
Batik Holi
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbuch dotted sigel a5, spiralbuch a5, spiralbuch, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 10,67*
€ 15,40*
1
€ 4,75*
ab € 10,42*
€ 15,68*
Lager 467
100
2
€ 5,87*
ab € 11,08*
€ 15,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.