Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tonerkassette, schwarz, kompatibel zu HP 80X (CF280X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP 1235,6300
KMP 1235,6300
Artikel-Nr.:
     3310-KMP-H-T164
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1235,6300
EAN/GTIN:
     4011324123517
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

KMP Tonerkassette, schwarz, ca. 7300 Seiten, kompatibel zu HP 80X (CF280X)

geeignet für HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn/M425dw/Printer M401a/M401d/M401dn/M401dw

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Tonerkassette kompatibel zu HP 80X (CF280X)
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
330 g
für ca.:
7300 Seiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 46,22*
€ 63,16*
€ 6,78*
ab € 46,43*
€ 63,18*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.