Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 61x297 mm, 20 Bögen, lang, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L4753-20
Avery Zweckform L4753-20
Avery Zweckform L4753-20 Detail 1
Avery Zweckform L4753-20 Detail 2
Avery Zweckform L4753-20 Detail 3
Avery Zweckform L4753-20 Detail 4
Avery Zweckform L4753-20 Detail 5
Avery Zweckform L4753-20 Detail 6
Avery Zweckform L4753-20 Detail 7
Avery Zweckform L4753-20 Detail 8
Avery Zweckform L4753-20 Detail 9
Avery Zweckform L4753-20 Detail 10
Avery Zweckform L4753-20 Detail 11
Artikel-Nr.:
     3310-L4753-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4753-20
EAN/GTIN:
     4004182047538
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 61x297 mm, 20 Bögen (= 60 Etiketten), lang, blau, für z.B. Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella, MultiPrint

Für die Beschriftung Ihrer Ablage bietet Ihnen Avery Zweckform eine Vielfalt an selbstklebenden Etiketten. Dabei sind die Ordnerrücken-Etiketten immer absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint. Einfach über das alte Etikett kleben - fertig.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Bögen = 60 Etiketten
Ausführung:
lang, blau
Format:
61 x 297 mm
geeignet:
für z.B. Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,00*
€ 11,68*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,03*
€ 11,71*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 12,74*
11 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,76*
€ 12,75*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,88*
€ 12,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
1 Packung enthält 60 Etiketten (ab € 0,13334* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.