Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Ordneretiketten L4753-20 Selbsthaftend DIN A4 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 816320
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 816320
Artikel-Nr.:
     94QG7-816320
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L4753-20
EAN/GTIN:
     4004182047538
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
AVERY Zweckform Ordneretiketten L4753-20 20 Stück. Ausführung: breit/lang. Beschriftbar: Ja. Breite: 61 mm. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 3 Stück. Etiketten pro Pack: 60 Stück. Farbe: Blau. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Inkjet-, Laser- und Farblaserdrucker und Kopierer. Grundfarbe: Blau. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 60x Ordneretiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: Ultragrip. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
297 mm
Breite:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, ETIKETT, ETIKETTEN, RÜCKENSCHILD, BREITE RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKEN, L4753-20, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, ORDNER RÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,58*
€ 11,05*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,62*
€ 11,07*
1 Tag
40
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,63*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,71*
€ 12,64*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,19*
€ 13,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
1 Packung enthält 60 Etiketten (ab € 0,15317* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.