Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-T3001-10 Herst.-Nr.: T3001-10 EAN/GTIN: 4004182335369 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Avery Zweckform Anhänger, Folie, mikroperforiert, 90 x 50 mm, beidseitig beschichtet, 100 Stück / 10 Bogen Qualität vom Etiketten-Experten: Die weißen, beidseitig bedruckbaren Folien-Anhänger T3001-10 im rechteckigen Format 90 x 50 mm von AVERY ZWECKFORM sind sehr vielseitig verwendbar: z.B. als Produktanhänger zur Produktbeschriftung für Kleingewerbetreibende und Selbstvermarkter, als robustes Hänge-Etikett zur wasserfesten Warenauszeichnung im Einzel- und Großhandel, als Hänge-Etikett zur Auszeichnung von Pflanzen, Bäumen und ähnliches in Gärtnereien, Baumschulen, als Produktanhänger zur Auszeichnung in Baumärkten und im Industriebereich, zur Eigentumsauszeichnung in Werkstätten und KFZ-Betrieben, als Kolli-Anhänger zur Qualitätssicherung oder Materialflusskennzeichnung und natürlich auch zur privaten Anwendung. 100 weiße Folien-Anhänger auf 10 Bogen. Die besonders hochwertigen Hänge-Etiketten aus strapazierfähiger, weißer Folie sind wasserfest, reißfest, chemikalienbeständig und UV-beständig. Ideal auch für den Außenbereich geeignet, durch die stabile Folienqualität wird versehentliches Einreißen des Hänge-Etiketts verhindert. Die Folien-Anhänger sind beidseitig bedruckbar - ideal für zusätzliche Informationen auf der Rückseite. Die Handhabung ist praktisch und effizient: nach dem Druck der DIN A4 Bogen können die einzelnen Anhänger sauber aus dem Bogen herausgetrennt werden. Die Anhänger können auf allen gängigen Laser-Druckern staufrei und präzise bedruckt werden, das griffige Folien-Material sorgt für eine Premium Druckqualität. Im Lieferumfang sind zusätzlich Schnüre zur Befestigung enthalten. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Anhängern von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihre Anhänger mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt. Think & Care - Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Die Anhänger werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 Bögen 100 Stück | Folienstärke: | 190 µm | Format: | 90x50 mm auf A4 | Ausführung: | beidseitig bedruckbar | Kanten: | mikroperforiert | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, Produktanhänger, Produktanhänger selber gestalten, Produktanhänger drucken lassen, Produktanhänger drucken, Produktanhänger mit Logo, Produktanhänger mit Schnüren, Etiketten Anhänger, Etiketten Anhänger mit Band, Anhänger zum Bedrucken, Hängeetiketten, Hä |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 9,92* | € 14,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,93* | € 14,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 10,83* | € 16,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 11,46* | € 17,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 12,02* | € 18,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0992* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|