Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Anhänger, Folie, mikroperforiert, 90 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform T3002-10
Avery Zweckform T3002-10
Avery Zweckform T3002-10 Detail 1
Avery Zweckform T3002-10 Detail 2
Avery Zweckform T3002-10 Detail 3
Avery Zweckform T3002-10 Detail 4
Avery Zweckform T3002-10 Detail 5
Avery Zweckform T3002-10 Detail 6
Avery Zweckform T3002-10 Detail 7
Avery Zweckform T3002-10 Detail 8
Avery Zweckform T3002-10 Detail 9
Avery Zweckform T3002-10 Detail 10
Artikel-Nr.:
     3310-T3002-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     T3002-10
EAN/GTIN:
     4004182335376
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

Avery Zweckform Anhänger, Folie, mikroperforiert, 90 x 50 mm, beidseitig beschichtet, 100 Stück / 10 Bogen

Qualität vom Etiketten-Experten: Die weißen, beidseitig bedruckbaren Folien-Anhänger T3002-10 im rechteckigen Format 90 x 50 mm mit abgeschrägten Ecken von AVERY ZWECKFORM sind sehr vielseitig verwendbar: z.B. als Produktanhänger zur Produktbeschriftung für Kleingewerbetreibende und Selbstvermarkter, als robustes Hänge-Etikett zur wasserfesten Warenauszeichnung im Einzel- und Großhandel, als Hänge-Etikett zur Auszeichnung von Pflanzen, Bäumen und ähnliches in Gärtnereien, Baumschulen, als Produktanhänger zur Auszeichnung in Baumärkten und im Industriebereich, zur Eigentumsauszeichnung in Werkstätten und KFZ-Betrieben, als Kolli-Anhänger zur Qualitätssicherung oder Materialflusskennzeichnung und natürlich auch zur privaten Anwendung. 100 weiße Folien-Anhänger auf 10 Bogen.

Die besonders hochwertigen Hänge-Etiketten aus strapazierfähiger, weißer Folie sind wasserfest, reißfest, chemikalienbeständig und UV-beständig. Ideal auch für den Außenbereich geeignet, durch die stabile Folienqualität wird versehentliches Einreißen des Hänge-Etiketts verhindert. Die Folien-Anhänger sind beidseitig bedruckbar - ideal für zusätzliche Informationen auf der Rückseite. Die Handhabung ist praktisch und effizient: nach dem Druck der DIN A4 Bogen können die einzelnen Anhänger sauber aus dem Bogen herausgetrennt werden. Die Anhänger können auf allen gängigen Laser-Druckern staufrei und präzise bedruckt werden, das griffige Folien-Material sorgt für eine Premium Druckqualität. Im Lieferumfang sind zusätzlich Schnüre zur Befestigung enthalten.

Ideen drucken - einfach & professionell: mit Anhängern von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihre Anhänger mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.

Think & Care - Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Die Anhänger werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Bögen 100 Stück
Folienstärke:
190 µm
Format:
90x50 mm auf A4
Ausführung:
beidseitig bedruckbar
Kanten:
mikroperforiert
geeignet für:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, Produktanhänger, Produktanhänger selber gestalten, Produktanhänger drucken lassen, Produktanhänger drucken, Produktanhänger mit Logo, Produktanhänger mit Schnüren, Etiketten Anhänger, Etiketten Anhänger mit Band, Anhänger zum Bedrucken, Hängeetiketten,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 9,98*
€ 14,45*
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 14,49*
€ 6,95*
ab € 10,86*
€ 16,17*
5 Tage
1
€ 5,87*
ab € 11,55*
€ 17,59*
€ 5,50*
ab € 11,96*
€ 18,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.