Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-T3005-10 Herst.-Nr.: T3005-10 EAN/GTIN: 4004182335406 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Steck-Schilder, Folie, mikroperforiert, 100 x 20 mm, beidseitig beschichtet, 120 Stück / 10 Bogen Qualität vom Etiketten-Experten: Die weißen, beidseitig bedruckbaren Steckschilder T3005-10 im Format 100 x 20 mm von AVERY ZWECKFORM sind sehr vielseitig verwendbar: z.B. perfekt zur Pflanzenbeschriftung, also als Pflanzen-Etikett zur Auszeichnung von verschiedensten Pflanzen in Baumschulen und Gärtnereien, als Steckschild zur wasserfesten Preis- & Warenauszeichnung im allgemeinen Einzel- und Großhandel, als Produkt- oder Preisschild im landwirtschaftlichen Bereich und natürlich auch zur privaten Anwendung in Garten und Haushalt. 120 weiße Folien-Steckschilder zum Bedrucken auf 10 Bogen. Die besonders strapazierfähigen, weißen Pflanzenbeschriftungsschilder aus Folie zum Einstecken in weiche Untergründe sind wasserfest, reißfest, chemikalienbeständig und UV-beständig. Ideal für den Außenbereich geeignet, durch die stabile Folienqualität wird versehentliches Einreißen der Folien-Stecker verhindert. Die Steckschilder sind beidseitig bedruckbar - ideal für zusätzliche Informationen auf der Rückseite. Die Handhabung ist praktisch und effizient: nach dem Druck der DIN A4 Bogen können die einzelnen Anhänger sauber aus dem Bogen herausgetrennt werden. Die Steckschilder können auf allen gängigen Laser-Druckern staufrei und präzise bedruckt werden, das griffige Folien-Material sorgt für eine Premium Druckqualität. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Steck-Schildern von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihre Steck-Schilder mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt. Think & Care - Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Die Folien-Schilder werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Bögen 120 Stück | Folienstärke: | 190 µm | Format: | 100x20 mm auf A4 | Ausführung: | beidseitig bedruckbar | Kanten: | mikroperforiert | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Steckschild, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, wasserfeste etiketten, Steckschilder, Stecketiketten, Steckschilder Garten, Steckschilder zum Beschriften, Steckschilder für Garten, Steckschilder Kunststoff, Steckschilder für Pflanzen, Steckschilder selber machen, Pflanzenschilder, Pflanzenschilder wetterfest, Pflanzenschilde |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 9,92* | € 14,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,96* | € 14,40* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,85* | € 16,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,54* | € 17,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,96* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,992* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|