Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll® CLASSIC P-Profil-Gummidichtung, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 05395-00101
tesa 05395-00101
tesa 05395-00101 Detail 1
tesa 05395-00101 Detail 2
tesa 05395-00101 Detail 3
tesa 05395-00101 Detail 4
tesa 05395-00101 Detail 5
tesa 05395-00101 Detail 6
tesa 05395-00101 Detail 7
tesa 05395-00101 Detail 8
tesa 05395-00101 Detail 9
tesa 05395-00101 Detail 10
tesa 05395-00101 Detail 11
tesa 05395-00101 Detail 12
Artikel-Nr.:
     3310-TE-05395-00101
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05395-00101
EAN/GTIN:
     4042448102225
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung

tesamoll® CLASSIC P-Profil-Gummidichtung, braun, 10 m x 9 mm x 5,5 mm, für Spaltbreiten 2 - 5 mm, 1 Rolle

Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® CLASSIC P-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen. Speziell geeignet für größere Spalten aufgrund des Hohlprofils. Spart bis zu 35 % Heizkosten ein.*

  • Für Spaltenbreiten von 2 - 5 mm geeignet
  • Mindestlebensdauer: 8 Jahr
  • Leicht wieder entfernbar
  • Hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -50° C bis zu +60° C
  • Erhältliche Farben: Weiß und Braun

* Gilt für die Abdichtung des maximal angegebenen Spaltes in Abhängigkeit vom Gebäudezustand, Wetter und Energiesparpreisen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
braun
Größe:
10 m x 9 mm x 5,5 mm
Spaltbreite:
2 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Profil-Dichtung, Profildichtung, dichtband tesa braun, dichtband tesa, dichtband, fensterdichtungen, türdichtungen, gummiprofile, gummidichtung, energiesparen im haushalt, fenstersanierung, fensterdichtung, fenster gummidichtung, gummidichtung fenster, gummidichtung tür, gummidichtung türen, profilgummidichtung
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 11,03*
€ 13,24*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,40*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 10,81*
€ 14,02*
1
€ 6,78*
ab € 11,50*
€ 14,98*
1
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,081* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,76*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,72*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.