Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-77734-00000 Herst.-Nr.: 77734-00000 EAN/GTIN: 4042448340269 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® Klebehaken für transparente Oberflächen und Glas, max. 0,2 kg, Packung mit 5 Haken KAUM SICHTBAR Der Klebehaken ist transparent und daher auf Glas oder Fensterscheiben kaum zu erkennen, so dass Sie leichte Dekorationsartikel bis zu einem Gewicht von 0,2kg nahezu unsichtbar aufhängen können. EINFACH ANZUBRINGEN Nachdem Sie den Untergrund mit Fensterreiniger (ohne Silikone) oder Brennspiritus gründlich gereinigt haben, drücken Sie den Klebestreifen fest an - mindestens fünf Sekunden. Achten Sie bei der Anwendung darauf, dass Ihre Finger die offenen Klebeflächen nicht berühren. SPURLOS ENTFERNBAR Ziehen Sie den Klebestreifen einfach vorsichtig und parallel zur Oberfläche nach unten. Es bleiben keine Rückstände haften. Hinweis: Nicht paralleles oder zu schnelles Abziehen könnte zum Reißen des Klebestreifens bzw. zu Beschädigungen des Untergrundes führen. WIEDERVERWENDBAR Sie können den Klebehaken mehrfach verwenden, indem Sie einfach einen neuen und passenden Klebestreifen erwerben. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen anderen Klebelösungen und auch ökologisch sinnvoll. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 Haken | Farbe: | transparent | Tragkraft: | max. 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cleveres Befestigungssystem, Befestigen, Aufhängen, Montieren, ohne Bohren, kleben, einfach, Klebehaken Fenster, Klebehaken transparent |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,22* | € 4,23* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,28* | € 4,35* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,21* | € 4,67* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,25* | € 4,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,56* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|