Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtungen
>
O-Ringe FPM - Standardsortiment
>
O-Ringe FPM 80 schwarz - Schnur 1 bis 10 mm
>
O-Ringe FPM 80 schwarz - Schnur 4,5 bis 5 mm
>
Artikel
OR 28,00 x 5,00 FPM 80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10013493
Hersteller:
Gehrckens
Herst.-Nr.:
10013493
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
FPM
dicht
Dichtring
O-Ring 28,00 x 5,00 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
28,00 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
... >
O-Ringe FPM - Standardsortiment
>
O-Ringe FPM 80 schwarz - Schnur 1 bis 10 mm
>
O-Ringe FPM 80 schwarz - Schnur 4,5 bis 5 mm
Weitere Suchbegriffe:
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5084*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,004*
€ 4,76476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,784*
€ 4,50296
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,818*
€ 3,35342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,068*
€ 2,46092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8684*
€ 2,2234
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5084*
€ 1,795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen