Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 60,00 x 3,00 MVQ 70 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10015166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10015166
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 60,00 x 3,00 MVQ 70 rot
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Material:
MVQ
Härte:
70 Shore A
Farbe:
rot
Prüfnorm:
DIN ISO 3601
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring 60x3, 0-ring, o-ring 70 shore, MVQ, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6098*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2896*
€ 1,53462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0658*
€ 1,2683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7698*
€ 0,91606
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6098*
€ 0,72566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.