Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > 0-Ring

  0-ring 60x3  (66 gefilterte Angebote unter 29.267.489 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „0-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR60X3EP O-Ring, 60x3 mm, EPDM (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 60X3 EP
ab € 0,3972*
pro Stück
 
 Stück
OR 60X3, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 60X3, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67004450
ab € 0,1993*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH O-Ring 60x3 EPDM (2 Angebote) 
BOSCH O-Ring 60x3 EPDM everp., 7747007704 (MVP 3 Stück), je MVP
Bosch Thermotechnik
7747007704
ab € 13,48*
pro Stück
 
 Stück
DO O-Ring NBR 70 Ersatzteile 091410078 60,0 x 3,0 mm (2 Angebote) 
DO O-Ring NBR 70 Ersatzteile 091410078 60,0 x 3,0 mm .
Dornbracht
09141007890
ab € 4,03*
pro Stück
 
 Stück
REMS 115536 O-Ring 60 x 2 NBR (2 Angebote) 
REMS 115536 O-Ring 60 x 2 NBR
REMS
115536
ab € 8,74*
pro Stück
 
 Stück
270OV 60.00X 3.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 60 mm Stärke...
Dichtomatik
49460925
ab € 0,83*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring Dichtung, EPDM für M 63 (2 Angebote) 
O-Ring ORE-M, für metrische Gewinde Material: EPDM Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen; Chemikalien / Abdichtung gegen Wasser und Staub / Witterungsbeständig / REACH ...
Flexa
ORE-M,M63
ab € 8,76*
pro 10 Stück
 
 Packung
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 60mm / Außen-Ø 66mm, Stärke 3mm (1 Angebot) 
Typ = O-Ring Material = FKM Innendurchmesser = 60mm Außendurchmesser = 66mm Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C Metrische FKM-75-A-O-Ringe von RS Pro. Wir stellen vor: ...
RS Pro
1965854
ab € 8,45*
pro 5 Stück
 
 Beutel
RS PRO O-Ring Nitrilkautschuk, Innen-Ø 60mm / Außen-Ø 66mm, Stärke 3mm (1 Angebot) 
Typ = O-Ring Material = Nitrilkautschuk Innendurchmesser = 60mm Außendurchmesser = 66mm Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C Metrische Nitril-70-ShA-O-Ringe von RS Pro. W...
RS Pro
1965064
ab € 7,39*
pro 20 Stück
 
 Beutel
OR 60,00 x 3,00 EPDM 70 (1 Angebot) 
O-Ring 60,00 x 3,00 EPDM 70
k.A.
10031655
ab € 0,2373*
pro Stück
 
 Stück
OR 60,00 x 3,00 FPM 70 (1 Angebot) 
O-Ring 60,00 x 3,00 FPM 70
Gehrckens
748760
ab € 1,0191*
pro Stück
 
 Stück
OR 60,00 x 3,00 FPM 80 (1 Angebot) 
O-Ring 60,00 x 3,00 FPM 80
k.A.
4141260
ab € 1,1133*
pro Stück
 
 Stück
OR 60,00 x 3,00 FPM 80 gn (1 Angebot) 
O-Ring 60,00 x 3,00 FPM 80 gruen
Trelleborg Sealing Profiles
200000190513
ab € 1,3655*
pro Stück
 
 Stück
OR 60,00 x 3,00 MVQ 70 rt (1 Angebot) 
O-Ring 60,00 x 3,00 MVQ 70 rot
k.A.
10015166
ab € 0,6098*
pro Stück
 
 Stück
OR 60,00 x 3,00 NBR 70 (1 Angebot) 
O-Ring 60,00 x 3,00 NBR 70
k.A.
712510
ab € 0,2208*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 0-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.