Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TRT 30 x 40,7L 4,2 T46V,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10019099
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000165139
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingTRT0200300 30 x 40,7 L 4,2 Wkst. T46V 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
40,70 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
RT0200300-T46V
Bezeichnung:
Glyd RingT®-Satz
Typ:
RT
Material:
T46V
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 5,786* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,98*
€ 138,0162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,26*
€ 135,9694
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 103,578*
€ 123,25782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,936*
€ 105,83384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,667*
€ 90,04373
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.