Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Zellgi-Band 5x5mm x 5m EPDM sw sk


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10021172
Herst.-Nr.:
     10021172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zellgummi-Band
Zellgummiband
Zellkautschukband
Zellkautschukstreifen
Zellgummi - Band EPDM-Qualitaet Rollenlaenge 5 Meter 5 mm x 5,0 mm dick schwarz eins. selbstklebend Beachten Sie bitte Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig selbstklebend
Dicke:
5 mm
Länge:
5 MTR
Breite:
5 mm
Anwendungsbereich:
Band
Typ:
Zellgummi
Material:
EPDM
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: zellgummiband, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellig, Dichtband, selbstklebend, EPDM, Band, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3925*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.