Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Band 18x2mm x 10m EPDM sw sk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10029505
Herst.-Nr.:
     10029505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zellgummi-Band
Zellgummiband
Zellkautschukband
Zellkautschukstreifen
Zellgummi - Band EPDM-Qualitaet Rollenlaenge 10 Meter 18 mm x 2,0 mm dick schwarz eins. selbstklebend Beachten Sie bitte Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig selbstklebend
Dicke:
2 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
18 mm
Anwendungsbereich:
Band
Typ:
Zellgummi
Material:
EPDM
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zellgummiband, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellig, Dichtband, selbstklebend, EPDM, Band, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8086* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,58*
€ 57,8102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.