Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Isoliermatte 1200x4mm gr Mosaik


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10029784
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     10029784
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
Gummi - Isoliermatte NR-SBR-Qualitaet Mosaikdesign grau 4,0 mm dick 1200 mm breit VDE 0303 50000 V
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
grau
Oberseite:
Mosaik
Typ:
Isoliermatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Isoliermatte, Isoliermatte, Gummimatte, Profilmatte, Isolier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,89*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 96,85*
€ 115,25
pro m²
ab 2 m²
€ 95,75*
€ 113,94
pro m²
ab 5 m²
€ 89,90*
€ 106,98
pro m²
ab 10 m²
€ 85,57*
€ 101,83
pro m²
ab 500 m²
€ 74,89*
€ 89,12
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.