Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TRT 14 x 21,3L 3,2 T46V,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030439
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000165064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingTRT0100140 14 x 21,3 L 3,2 Wkst. T46V 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
14,00 mm
Außen Ø:
21,30 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
RT0100140-T46V
Bezeichnung:
Glyd RingT®-Satz
Typ:
RT
Material:
T46V
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,6625*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 2,9865* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,23*
€ 165,6837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,02*
€ 146,3938
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 107,3625*
€ 127,76138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,3725*
€ 123,01328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,1425*
€ 108,45958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,7225*
€ 102,00978
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,6625*
€ 88,84838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.