Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Mkl-Prof GRE5098 sw 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10031487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
Metallklammerprofil mit Dichtlippe Klemmbereich 1,5 - 3mm Gemaeß Zeichnung GRE-5098 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 80°/60° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE5098
Qualität:
EPDM
Härte:
80°/60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
1,5 - 3 mm
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Metallklammer- und Kantenschutzprofil, EPDM mit Dichtlippe, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.