Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Zellgi.-Mkl-Prof GRE5107 sw 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10032091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10032091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Metallklammerprofil mit Dichtschlauch seitlich Klemmbereich 1,5 - 3mm Gemaeß Zeichnung GRE-5107 Qualitaet EPDM Weich-/Zellgummi Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE5107
Qualität:
EPDM Weich-/Zellgummi
Farbe:
schwarz
Klemmbereich:
1,5 - 3 mm
VPE:
25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Metallklammer- und Kantenschutzprofil, EPDM mit Dichtschlauch seitlich, Dichtprofil, Dichtung, Metallklammerprofil, Kantenschutz, Aufsteckprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,25*
€ 9,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 125 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.