Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
PU-Dichtstoff
>
Artikel
Sikaflex®521UV grau 600ml Beutel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10040041
Hersteller:
Sika
Herst.-Nr.:
70268
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
polyurethan-dichtstoff sika
pu dichtstoff
Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 521UV grau Beutel a 600 ml hoch UV-stabiler Dichtstoff
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Beutel
Gebindegröße:
600 ml
Farbe:
grau
Produktbereich:
Dichtstoff
Typ:
Sikaflex-521 UV
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Dichtstoffe
>
Polyurethan
>
Sikaflex®-521 UV Polyurethan-Dichtstoff
Weitere Suchbegriffe:
Sika Dichtstoffe
,
Dichtstoff
,
Klebestoff
,
Sikaflex
,
521
,
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,86*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 30,693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 741,03*
€ 881,8257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 695,78*
€ 827,9782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 663,20*
€ 789,208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 613,86*
€ 730,4934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen