Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv opti 10 PLx1715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10045105
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10045105
EAN/GTIN:
     4014486217698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Optibelt 10 PL 1715
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
10
Bezugslänge:
1715 mm
Profil:
PL
Hersteller:
Optibelt
Riemenhöhe:
7,0 mm
Rippenabstand:
4,7 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt pl rippenband, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PL, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 87,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 69,05*
€ 90,07*
1
€ 3,19*
ab € 76,17*
€ 96,11*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 98,16*
€ 121,70*
1
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 131,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.