Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring GR9x13x3-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10047727
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     085395463000010
EAN/GTIN:
     4054364793548
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring GR9x13x3-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
GR 9x13x3
Ausführung:
C
Innen Ø:
9,00 mm
Außen Ø:
13,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
197
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,94*
2 Tage
197
1
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 3,19*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0326*
€ 3,3826*
1
€ 4,95*
ab € 2,31702*
€ 3,40702*
4 Tage
197
1
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3826*
€ 4,02529
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0326*
€ 3,60879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 338,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.