Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 3022 gelb 50m zu 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Kreppband 3022 gelb 50m zu 30 mm Hochkrepp
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
300 µm
Farbe:
gelb
Karton:
32 Stück
Anwendungsbereich:
Abdecken bei Lackierarbeiten
Ausführung:
Trägermaterial Papier 70g/m² hochgekreppt
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
Kreppband 3022
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.