Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 3048 chamois 50m zu 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband 3048 chamois 50m zu 25 mm Temperaturbestaendig bis 60°C
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
105 µm
Farbe:
weiß
Karton:
36 Stück
Anwendungsbereich:
im Innenbereich und Heimwerkarbeiten.
Ausführung:
Trägermaterial imprägniertes Papier
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
Kreppband 3048
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband 25 mm 50 m weiß, abdeckband 25 mm, abdeckband, Tesa, Band, KJebeband, Selbstklebeband, Malerband, Andeckband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.