Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7026 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10055230
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7026 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570064872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7026 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager EX130 7CE3 U90daN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7026
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
130,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
33,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 525,42*
€ 563,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 527,43*
€ 566,45*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 588,12*
€ 627,40*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 597,63*
€ 636,34*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 644,66*
€ 685,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,38*
€ 815,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,60*
€ 814,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,59*
€ 803,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,82*
€ 788,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7026UADG/GNP42U3G
ab € 451,29*
Ähnlich
FAG
10046005
ab € 523,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.