Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TRT 125 x 140,1L 6,3 T46V,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10055715
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000091825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingTRT0301250 125 x 140,1 L 6,3 Wkst.T46V 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
125,00 mm
Außen Ø:
140,10 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
RT0301250-T46V
Bezeichnung:
Glyd RingT®-Satz
Typ:
RT
Material:
T46V
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,015*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 40,403* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,24*
€ 526,2656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,765*
€ 455,49035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,078*
€ 410,64282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,466*
€ 315,90454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 224,455*
€ 267,10145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,015*
€ 240,39785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.