Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple Bond 8210 20 gr Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10064432
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     20821000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epple Sofortklebstoff
Cyanacrylatkleber
Sekundenkleber
Sofortklebstoff
Cyanacrylatkleber Epple Bond 8210 Flasche a 20 gr. Alternative zu Epple 4102
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20 ml
Farbe:
transparent
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Typ:
epple 8210
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +95 °C
Hersteller:
epple
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Epple Bond, 8210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.