Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-SBR-Pyramidenmatte 1200x4mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10079820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10079820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pyramidenmatte
pyramidenmatte
Gummi - Pyramidenmatte NBR-SBR-Qualitaet schwarz 4,0 mm dick 1200 mm breit oelbestaendig
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
ja
Material:
NBR/SBR
Typ:
Pyramidenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Pyramidenmatte, Gummimatte, Profilmatte, Pyramiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 58,81*
€ 69,98
pro m²
ab 2 m²
€ 57,98*
€ 69,00
pro m²
ab 5 m²
€ 55,12*
€ 65,59
pro m²
ab 10 m²
€ 53,81*
€ 64,03
pro m²
ab 20 m²
€ 52,90*
€ 62,95
pro m²
ab 3000 m²
€ 43,41*
€ 51,66
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.