Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring GR12x19x3-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10087572
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     085426830000010
EAN/GTIN:
     4054369204148
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Dichtring GR12x19x3-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
GR 12x19x3
Ausführung:
C
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
19,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, INA, Baureihe GR, Wälzlager, Lager, Ring, SKF, Baureihe G, Baureihe SD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,41851*
€ 3,54851*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,1462*
€ 3,8962*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,26*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,8962*
€ 4,63648
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1462*
€ 3,74398
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 389,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.