Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring GR45x55x4-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10097238
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     57713660000
EAN/GTIN:
     4054362374350
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring GR45x55x4-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
GR 45x55x4
Ausführung:
B
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
55,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,3516*
€ 3,5411*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,84*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,04*
2 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,27*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,7556*
€ 5,3156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,3156*
€ 6,32556
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7556*
€ 5,65916
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 531,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.