Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-FUSS Spindel Kg15 M10 x 45 SW 14 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10110457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10110457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
Nivellierspindel M10 x 45 SW 14 Wkst. V2A Kugelkopf 15 mm Schwenkbereich 20°
Weitere Informationen:
Höhe:
7,5 mm
Gewinde:
M10x45 g x l
Schlüsselweite:
14 mm
Ø Kugel:
15 mm
Belastung:
470 max. kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuß Spindel, Gewindestange für Gelenkstellfüße, Kugel 15, Fath, Stellfüße, Stellfuß, Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10075012
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.