Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-FUSS Spindel Kg15 M10 x 150 SW 14 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10110459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10110459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gelenkfuß-gewindespindel m10
Nivellierspindel M10 x 150 SW 14 Wkst. V2A Kugelkopf 15 mm Schwenkbereich 20°
Weitere Informationen:
Höhe:
7,5 mm
Gewinde:
M10x150 g x l
Schlüsselweite:
14 mm
Ø Kugel:
15 mm
Belastung:
470 max. kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß- gewindespindel, Maschinenfuß Spindel, Gewindestange für Gelenkstellfüße, Kugel 15, Fath, Stellfüße, Stellfuß, Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10075012
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.