Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Gelenkfuß
>
Gelenkfuß-Gewindespindel
>
Artikel
GM-FUSS Spindel Kg15 M16 x 66 SW 17 V2A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10110463
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10110463
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gewindespindel für gelenkfüße m16x6...
Nivellierspindel M16 x 66 SW 17 Wkst. V2A Kugelkopf 15 mm Schwenkbereich 20°
Weitere Informationen:
Höhe:
7,5 mm
Gewinde:
M16x66 g x l
Schlüsselweite:
17 mm
Ø Kugel:
15 mm
Belastung:
1450 max. kg
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Schwingungstechnik
>
Teller und Spindel für Gelenkstellfüße
>
Maschinenfuß-Spindel - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
gelenkfuß- gewindespindel
,
gewindespindel für gelenkfüße m16
,
Maschinenfuß Spindel
,
Gewindestange für Gelenkstellfüße
,
Kugel 15
,
Fath
,
Stellfüße
,
Stellfuß
,
Gewindestange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GM-FUSS MP1 30 H 18 PA max 500
k.A.
10075012
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen