Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-FUSS Spindel Kg15 M16 x 100 SW 17 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10110464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10110464
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
Nivellierspindel M16 x 100 SW 17 Wkst. V2A Kugelkopf 15 mm Schwenkbereich 20°
Weitere Informationen:
Höhe:
7,5 mm
Gewinde:
M16x100 g x l
Schlüsselweite:
17 mm
Ø Kugel:
15 mm
Belastung:
1450 max. kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuß Spindel, Gewindestange für Gelenkstellfüße, Kugel 15, Fath, Stellfüße, Stellfuß, Gewindestange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10075012
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.