Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-FUSS MP1 30 H 18 V2A max 2000 ASP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10110619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10110619
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
gelenkfuß teller
Teller Gelenkstellfueße MP1 D 30 mm H 18 mm max Belastung 2000 kg Wkst. Edelstahl 1.4305 Farbe blank mit Anti-Slip-Platte Kugelgelenk Schwenkbereich 20° Fath - Stellfuß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
18 mm
Belastung:
2000 max. kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Teller für Gelenkstellfüße, Fath, Stellfuß, Stellfüße, Nivellierschrauben, Maschinenfuß, Maschinenfüsse, Gerätefuß, Gerätefüsse, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10110457
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.