Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gore-Tex S 500 10m x30x6mm PTFE ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10111362
Hersteller:
     Gore
Herst.-Nr.:
     S5-6-30-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtung Gore 500
Dichtungsband
Dichtung
Gore
Dichtungsband Gore-Tex Serie 500 S5-6-30-10 6,0 mm x 30,0 mm x 10 m PTFE gereckt weiss
Weitere Informationen:
Dicke:
6 mm
Spulenlänge:
10 MTR
Breite:
30 mm
Typ:
S5-6-30-10
Anwendungsbereich:
Flansche und andere Dichtungsflächen
Ausführung:
Gore-Tex S 500 Dichtungsband
Zulassung:
TA Luft, ausblassicher nach VDI 2200
DIN:
EN 13555
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Goretex, Dichtband, PTFE, Tex, Flachdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,41*
€ 1.606,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,81*
€ 1.586,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,91*
€ 1.507,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,72*
€ 1.460,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,36*
€ 1.416,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.